Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 3,2cc G E60603006

  • ERIKS:12584331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,21/ stukexcl. btw

€ 184,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
G
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
3.2 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Intermitterende druk
210 bar
Piekdruk
230 bar
Max. toerental
5000 tr/min
Gewicht
0.58 kg
Code
E60603006