Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 2,7cc K E60604205

  • ERIKS:12584373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,95/ stukexcl. btw

€ 143,93incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
KL
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
2.7 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
4500 tr/min
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Gewicht
0.82 kg
Code
E60604205