€ 104,77/ stukexcl. btw
€ 126,77incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 1.66 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Intermitterende druk | 230 bar |
Piekdruk | 250 bar |
Max. toerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 0.79 kg |
Code | E60604004 |