Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 1,6cc K E60604035

  • ERIKS:12584312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,65/ stukexcl. btw

€ 126,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
8 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Gewicht
0.77 kg
Code
E60604035