Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 1,6cc G E60603035

  • ERIKS:12584328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,41/ stukexcl. btw

€ 179,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
G
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.3 cm³/omw
Max. werkdruk
210 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
6000 tr/min
Gewicht
0.51 kg
Code
E60603035