€ 146,60/ stukexcl. btw
€ 177,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 1.6 cm³/omw |
Max. werkdruk | 210 bar |
Intermitterende druk | 230 bar |
Piekdruk | 250 bar |
Max. toerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 0.52 kg |
Code | E60603003 |