Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 1,2cc K E60604202

  • ERIKS:12584370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,92/ stukexcl. btw

€ 143,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
KL
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.2 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
4500 tr/min
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Gewicht
0.75 kg
Code
E60604202