Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 1,2cc K E60604002

  • ERIKS:12584311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,65/ stukexcl. btw

€ 126,63incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.27 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Gewicht
0.75 kg
Code
E60604002