Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 1,1cc G E60603002

  • ERIKS:12584326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,20/ stukexcl. btw

€ 176,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
G
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.15 cm³/omw
Max. werkdruk
210 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
6000 tr/min
Gewicht
0.5 kg
Code
E60603002