€ 118,92/ stukexcl. btw
€ 143,89incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | KL |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 0.9 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Intermitterende druk | 230 bar |
Piekdruk | 250 bar |
Max. toerental | 4500 tr/min |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Gewicht | 0.73 kg |
Code | E60604201 |