Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.0 2,0C LM PCPAH00042

  • ERIKS:14604670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,78/ stukexcl. btw

€ 159,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
LM
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
2 cm³/omw
Max. werkdruk
120 bar
Intermitterende druk
140 bar
Piekdruk
160 bar
Max. toerental
2000 tr/min
Gewicht
0.39 kg
Code
PCPAH00042
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026