€ 131,63/ stukexcl. btw
€ 159,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | LM |
Montageflens | Groep 0 |
Slagvolume | 1 cm³/omw |
Max. werkdruk | 160 bar |
Intermitterende druk | 180 bar |
Piekdruk | 200 bar |
Max. toerental | 3500 tr/min |
Gewicht | 0.3 kg |
Code | PCPAH00038 |
€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026