Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.0 0,6cc K E60504006

  • ERIKS:12584306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,25/ stukexcl. btw

€ 129,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
0.64 cm³/omw
Max. werkdruk
160 bar
Intermitterende druk
180 bar
Piekdruk
200 bar
Max. toerental
6000 tr/min
Gewicht
0.4 kg
Code
E60504006
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026