Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.0 0,3cc LM PCPAH00035

  • ERIKS:14604663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,60/ stukexcl. btw

€ 159,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
LM
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
0.3 cm³/omw
Max. werkdruk
160 bar
Intermitterende druk
180 bar
Piekdruk
200 bar
Max. toerental
3500 tr/min
Gewicht
0.26 kg
Code
PCPAH00035
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026