Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp dubbel high/low 1,2+5cc K E60601250HL

  • ERIKS:12584349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,27/ stukexcl. btw

€ 341,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.27 cm³/omw
Max. werkdruk
210 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
1750 tr/min
Gewicht
2.29 kg
Code
E60601250HL