Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp dubbel high/low 0,9+3,2cc K E60600932HL

  • ERIKS:12584348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,06/ stukexcl. btw

€ 341,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
0.89 cm³/omw
Max. werkdruk
210 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
1750 tr/min
Gewicht
2.12 kg
Code
E60600932HL