Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp bidirectioneel GR.1 6,0cc R PCPAH00008

  • ERIKS:14157922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,74/ stukexcl. btw

€ 245,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
RH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
5.6 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Intermitterende druk
200 bar
Piekdruk
210 bar
Max. toerental
1500 tr/min
Gewicht
1.24 kg
Code
PCPAH00008