Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp bidirectioneel GR.1 2,6cc R PCPAH00005

  • ERIKS:14157919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,40/ stukexcl. btw

€ 244,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
RH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
2.6 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Gewicht
0.96 kg
Code
PCPAH00005