€ 202,40/ stukexcl. btw
€ 244,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | RH |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 2.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 250 bar |
Intermitterende druk | 270 bar |
Piekdruk | 280 bar |
Max. toerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 0.93 kg |
Code | PCPAH00004 |