€ 128,07/ stukexcl. btw
€ 154,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | RKM |
Montageflens | Groep 0 |
Slagvolume | 2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 150 bar |
Intermitterende druk | 170 bar |
Piekdruk | 190 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Gewicht | 0.58 kg |
Code | PCPAH00024 |
€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026