Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp bidirectioneel GR.0 1,75cc PCPAH00023

  • ERIKS:14808992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,01/ stukexcl. btw

€ 154,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
RKM
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
1.75 cm³/omw
Max. werkdruk
150 bar
Intermitterende druk
170 bar
Piekdruk
190 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
0.56 kg
Code
PCPAH00023
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026