Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp bidirectioneel GR.0 1,50cc RGM E60503515

  • ERIKS:12734971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,06/ stukexcl. btw

€ 282,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
RGM
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
1.5 cm³/omw
Max. werkdruk
150 bar
Intermitterende druk
170 bar
Piekdruk
190 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Gewicht
0.58 kg
Code
E60503515
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026