Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp bidirectioneel GR.0 0,50cc PCPAH00018

  • ERIKS:14808987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,86/ stukexcl. btw

€ 154,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
RKM
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
0.5 cm³/omw
Max. werkdruk
150 bar
Intermitterende druk
170 bar
Piekdruk
190 bar
Max. toerental
7000 tr/min
Min. Toerental
1000 tr/min
Gewicht
0.45 kg
Code
PCPAH00018
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026