€ 127,86/ stukexcl. btw
€ 154,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | RKM |
Montageflens | Groep 0 |
Slagvolume | 0.38 cm³/omw |
Max. werkdruk | 150 bar |
Intermitterende druk | 170 bar |
Piekdruk | 190 bar |
Max. toerental | 7000 tr/min |
Min. Toerental | 1000 tr/min |
Gewicht | 0.45 kg |
Code | PCPAH00017 |
€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026