€ 319,15/ stukexcl. btw
€ 386,17incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Dubbel standaard (open center ventiel) |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 120 - 230 bar |
Materiaal | Aluminium |
Hoogte | 45 |
Type ventiel | Parts in body |