Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT NG6 4/3 handbed. ventiel HD03LCD2 arr.

  • ERIKS:12584626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Handbediend NG6/CETOP 3 ventiel.
- Gearreteerd.
- Max. druk: 300 bar.
- Max. druk op T poort: 150 bar.
- Max. flow: 30 l/min.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow
Opslaan in lijst

€ 204,58/ stukexcl. btw

€ 247,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
300 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
30 l/min
Max. druk op T
150 bar
Opties
Arretering