Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 500W Ø80 M46C4ST05

  • ERIKS:14604637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,82/ stukexcl. btw

€ 188,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
80
Vermogen
0.5 kW
Snelheid
2500 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
48 V
Nom. stroom
18 A
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 6 min, S3: 10% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
2.6 kg
Lengte
137 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 48VDC 225A M47TC0004

  • Eriks:14076453
  • Manufacturer:M47TC0004

€ 100,48/ stukexcl. btw

€ 121,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026