Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 3000W Ø114 MCDCH00021

  • ERIKS:14808953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,96/ stukexcl. btw

€ 413,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
3 kW
Snelheid
3800 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
48 V
Nom. stroom
70 A
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 6 min, S3: 10% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
8.15 kg
Lengte
206 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026