Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 2200W Ø114 M46C4ST22M

  • ERIKS:14604634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,21/ stukexcl. btw

€ 372,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
48 V
Nom. stroom
65 A
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 3 min, S3: 15% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
8.15 kg
Lengte
163 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Beugel voor startrelais MACNH00001

  • Eriks:14808964
  • Manufacturer:MACNH00001

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 48VDC 225A M47TC0004

  • Eriks:14076453
  • Manufacturer:M47TC0004

€ 100,48/ stukexcl. btw

€ 121,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

€ 16,05/ stukexcl. btw

€ 19,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026