Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 2200W Ø114 M46C4SF22MF8

  • ERIKS:14808920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,08/ stukexcl. btw

€ 375,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
48 V
Nom. stroom
65 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 3,5 min, S3: 15% ED
Thermische beveiliging
Ja
Gewicht
8 kg
Lengte
188 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Beugel voor startrelais MACNH00001

  • Eriks:14808964
  • Manufacturer:MACNH00001

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Montagekit Ø114 XACNH00001

  • Eriks:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 16,05/ stukexcl. btw

€ 19,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026