Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 48VDC 2200W Ø114 M46C4SF22F8

  • ERIKS:14604693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,16/ stukexcl. btw

€ 366,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
48 V
Nom. stroom
65 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 3,5 min, S3: 15% ED
Thermische beveiliging
Ja
Gewicht
8 kg
Lengte
188 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026