€ 155,82/ stukexcl. btw
€ 188,54incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 80 |
Vermogen | 0.8 kW |
Snelheid | 3100 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 24 V |
Nom. stroom | 52 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 3 min, S3: 10% ED |
met koelventilator | Ja |
Gewicht | 2.6 kg |
Lengte | 137 mm |
€ 9,98/ stukexcl. btw
€ 12,08incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 7,35/ stukexcl. btw
€ 8,89incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 48,11/ stukexcl. btw
€ 58,21incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026