Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 4000W Ø151 V/MB14C2ST40

  • ERIKS:12584212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.014,74/ stukexcl. btw

€ 1.227,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
151
Vermogen
4 kW
Snelheid
2000 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
24 V
Nom. stroom
240 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 8 min, S3: 15%
Gewicht
21.5 kg
Lengte
320 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Kabel 25mm² L=140mm Ø8 M47SK000H

  • Eriks:14808955
  • Manufacturer:M47SK000H

€ 10,63/ stukexcl. btw

€ 12,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026