Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 3000W Ø151 V/MB14C2ST30

  • ERIKS:12584211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 975,26/ stukexcl. btw

€ 1.180,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
151
Vermogen
3 kW
Snelheid
1700 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
24 V
Nom. stroom
170 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 13 min, S3: 20%
Thermische beveiliging
Ja
met koelventilator
Ja
Gewicht
21.5 kg
Lengte
320 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Relais 24VDC 300A MASRH00002

  • Eriks:14076455
  • Manufacturer:MASRH00002

€ 64,34/ stukexcl. btw

€ 77,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kabel 25mm² L=140mm Ø8 M47SK000H

  • Eriks:14808955
  • Manufacturer:M47SK000H

€ 10,63/ stukexcl. btw

€ 12,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026