Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 3000W Ø114 MCDCH00020

  • ERIKS:14808922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,96/ stukexcl. btw

€ 413,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
24 V
Nom. stroom
140 A
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 5 min, S3: 13% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
8.15 kg
Lengte
206 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026