Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 2200W Ø114 M46C2ST22M

  • ERIKS:13462406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,70/ stukexcl. btw

€ 317,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
2400 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
24 V
Nom. stroom
130 A
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 2,5 min, S3: 10% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
8.15 kg
Lengte
165 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 24VDC 150A M47TC0002

  • Eriks:13462412
  • Manufacturer:M47TC0002

€ 48,11/ stukexcl. btw

€ 58,21incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 16,05/ stukexcl. btw

€ 19,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Montagekit Ø114 XACNH00001

  • Eriks:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026