Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 150W Ø80 M46C2ST01

  • ERIKS:12584194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,45/ stukexcl. btw

€ 184,46incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
80
Vermogen
0.15 kW
Snelheid
1650 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
24 V
Nom. stroom
12 A
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 20 min, S3: 30% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
1.85 kg
Lengte
108 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kabel 10mm² L=125mm Ø6/8mm M47SK000A

  • Eriks:14808957
  • Manufacturer:M47SK000A

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026