Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 800W Ø80 M46C1ST08

  • ERIKS:12584203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,82/ stukexcl. btw

€ 188,54incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
80
Vermogen
0.8 kW
Snelheid
2800 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
12 V
Nom. stroom
119 A
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 3 min, S3: 10% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
2.6 kg
Lengte
137 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Klemband staal 12mm Ø70–90mm E60513080

  • Eriks:14604683
  • Manufacturer:E60513080

€ 1,16/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026