Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 500W Ø80 M46C1ST05

  • ERIKS:12584199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,82/ stukexcl. btw

€ 188,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
80
Vermogen
0.5 kW
Snelheid
2400 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
12 V
Nom. stroom
68 A
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 5 min, S3: 15% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
2.6 kg
Lengte
137 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kabel 10mm² L=125mm Ø6/8mm M47SK000A

  • Eriks:14808957
  • Manufacturer:M47SK000A

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026