€ 152,45/ stukexcl. btw
€ 184,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 80 |
Vermogen | 0.3 kW |
Snelheid | 1800 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 12 V |
Nom. stroom | 10 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 9 min, S3: 18% ED |
met koelventilator | Ja |
Gewicht | 2.6 kg |
Lengte | 137 mm |
€ 9,98/ stukexcl. btw
€ 12,08incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 7,35/ stukexcl. btw
€ 8,89incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 10,05/ stukexcl. btw
€ 12,16incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026