€ 970,94/ stukexcl. btw
€ 1.174,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 151 |
Vermogen | 2.5 kW |
Snelheid | 1700 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 12 V |
Nom. stroom | 290 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 11 min, S3: 20% |
Thermische beveiliging | Ja |
met koelventilator | Ja |
Gewicht | 21.5 kg |
Lengte | 320 mm |
€ 64,34/ stukexcl. btw
€ 77,85incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 10,63/ stukexcl. btw
€ 12,86incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026