€ 285,79/ stukexcl. btw
€ 345,81incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 114 |
Vermogen | 2.1 kW |
Snelheid | 2400 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 12 V |
Nom. stroom | 300 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 2,5 min, S3: 10% ED |
met koelventilator | Ja |
Gewicht | 8.15 kg |
Lengte | 182 mm |
€ 11,67/ stukexcl. btw
€ 14,12incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 9,65/ stukexcl. btw
€ 11,68incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 15,56/ stukexcl. btw
€ 18,83incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026