Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 2100W Ø114 M46C1SF21MF8

  • ERIKS:14808918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,26/ stukexcl. btw

€ 381,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
2.1 kW
Snelheid
2400 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
12 V
Nom. stroom
300 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 3,5 min, S3: 10% ED
Thermische beveiliging
Ja
Gewicht
8 kg
Lengte
204 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Montagekit Ø114 XACNH00001

  • Eriks:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 12VDC 150A M47TC0001

  • Eriks:13462411
  • Manufacturer:M47TC0001

€ 48,11/ stukexcl. btw

€ 58,21incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 16,05/ stukexcl. btw

€ 19,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026