Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 12VDC 1600W Ø114 M46C1ST16

  • ERIKS:12584205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,58/ stukexcl. btw

€ 282,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
1.6 kW
Snelheid
2800 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
12 V
Nom. stroom
210 A
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 3 min, S3: 10% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
8.15 kg
Lengte
165 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Koppeling E36100000 PPC AC motor pomp groep 1

  • Eriks:12584272
  • Manufacturer:E36100000

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026