€ 270,02/ stukexcl. btw
€ 326,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 114 |
Vermogen | 1.6 kW |
Snelheid | 2800 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 12 V |
Nom. stroom | 210 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 4 min, S3: 10% ED |
Thermische beveiliging | Ja |
Gewicht | 8 kg |
Lengte | 188 mm |
€ 7,35/ stukexcl. btw
€ 8,89incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 16,05/ stukexcl. btw
€ 19,42incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026