€ 886,20/ stukexcl. btw
€ 1.072,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 1450 tr/min |
Aantal polen | 4 |
Spanningstype | AC |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen | 3 |
Framegrootte volgens IEC | 100 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S3: 40% |
Asdiameter | 25 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 110 mm |
Gewicht | 25 kg |
€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 7,99/ stukexcl. btw
€ 9,67incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026