Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-fase motor 1.1kW S3 2P 230/400V 50/60Hz frame 80 E110AC322S3

  • ERIKS:12584238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,61/ stukexcl. btw

€ 310,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
2900 tr/min
Aantal polen
2
Spanningstype
AC
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Aantal fasen
3
Framegrootte volgens IEC
80
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S3: 40%
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
110 mm
Gewicht
10 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Koppeling E36100000 PPC AC motor pomp groep 1

  • Eriks:12584272
  • Manufacturer:E36100000

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026