Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-fase motor 0.75kW S3 2P 230/400V 50/60Hz frame 71 N075AC321S3

  • ERIKS:12584228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,65/ stukexcl. btw

€ 441,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
2900 tr/min
Aantal polen
2
Spanningstype
AC
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Aantal fasen
3
Framegrootte volgens IEC
71
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S3: 40%
Asdiameter
15 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
63.5 mm
Gewicht
5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026