Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 3-fase B14 motor 7,5kW S3 4P 230/400V 50/60Hz frame 112 B14750AC345S3

  • ERIKS:12584266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.295,51/ stukexcl. btw

€ 1.567,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1450 tr/min
Aantal polen
4
Spanningstype
AC
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Aantal fasen
4
Montage
B14
Framegrootte volgens IEC
112
Belastingscyclus
S3: 40%
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
110 mm
Gewicht
35 kg