€ 1.469,06/ stukexcl. btw
€ 1.777,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 2900 tr/min |
Aantal polen | 2 |
Spanningstype | AC |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen | 2 |
Montage | B14 |
Framegrootte volgens IEC | 112 |
Belastingscyclus | S3: 40% |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 110 mm |
Gewicht | 38 kg |